Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Double interrupteur ou va-et-vient lumineux Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur blanc et lampe 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Double interrupteur ou va-et-vient lumineux Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 10AX - 250V
Connexion à bornes automatiques
Mécanisme livré avec enjoliveur
Livré avec lampe 230V
PLEXO
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
interrupteur de chauffage
traitement antibactérien
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
fonction d'éclairage
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
zone de texte/surface d'inscription
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
interrupteur à bouton-poussoir
IK
type de commutation
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
courant de commutation pour lampes fluorescentes
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Calibre
Qualité du matériau
voyant
Traitement de surface
Interrupteur de machine à laver
Avec plaque de montage
profondeur d'encastrement
Sans halogène
type de commande
Couleur
composition
Type de connexion
Type de pose
contact de report
tension nominale